※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRF1.5-1000 KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83432644 DRF1.5-1000 KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83432644

KHK プラスチックラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432644 品番 DRF1.5-1000
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。

仕様許容伝達力(kgf)曲げ強さ:18.5 材質S45C 形状RF 歯数212 質量(kg)0.39 全長A(mm)999.03 高さ(C)(mm)20 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 モジュール(m)1.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする