※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK プラスチックラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432660
品番
DRF2-1000
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
仕様
許容伝達力(kgf)曲げ強さ:32.9
材質
S45C
形状
RF
歯数
160
質量(kg)
0.65
全長A(mm)
1005.31
高さ(C)(mm)
25
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
モジュール(m)
2
許容伝達力・曲げ強さ(N)
323