※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRF1.5-500 KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83432678 DRF1.5-500 KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83432678

KHK プラスチックラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 注文コード83432678 品番DRF1.5-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はモジュールなど9種類から選べます 他の種類を見る

MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。

仕様許容伝達力(kgf)曲げ強さ:18.5 材質S45C 形状RF 歯数106 質量(kg)0.2 全長A(mm)499.51 高さ(C)(mm)20 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 モジュール(m)1.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする