※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK プラスチックラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
注文コード
83432714
品番
DRF2.5-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
モジュール
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
仕様
許容伝達力(kgf)曲げ強さ:51.4
材質
S45C
形状
RF
歯数
64
質量(kg)
0.49
全長A(mm)
502.65
高さ(C)(mm)
30
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
モジュール(m)
2.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
504