※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCP10-25J28 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433055 SSCP10-25J28 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433055 SSCP10-25J28 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433055

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.1831 歯数25 形状S1K 注文コード83433055 品番SSCP10-25J28
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はモジュール・歯数・形状など135種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数25 質量(kg)1.49 穴径(Φmm)(AH7)28 ピッチ(mm)CP10 移動距離(mm)(小歯車1回転)250 ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.14〜0.47 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:268[27.3]、歯面強さ:52.7[5.37] 歯先円直径D(Φmm)85.94 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)3.1831 基準円直径C(Φmm)79.57 ねじ穴J(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする