※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCP5-40J22 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433195 SSCP5-40J22 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433195 SSCP5-40J22 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433195

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5915 歯数40 形状S1K 注文コード83433195 品番SSCP5-40J22
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はモジュール・歯数・形状など135種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数40 質量(kg)0.54 穴径(Φmm)(AH7)22 ピッチ(mm)CP5 移動距離(mm)(小歯車1回転)200 ねじ穴M5 バックラッシ(mm)0.09〜0.25 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)45 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:60.4[6.16]、歯面強さ:18.7[1.91] 歯先円直径D(Φmm)66.84 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 モジュール(m)1.5915 基準円直径C(Φmm)63.66 ねじ穴J(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする