※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSCP5-20J10 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433606 SUSCP5-20J10 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433606 SUSCP5-20J10 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433606

KHKステンレス平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5915 歯数20 形状S1K 注文コード83433606 品番SUSCP5-20J10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はモジュール・歯数・形状など45種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1K 歯数20 質量(kg)0.14 穴径(Φmm)(AH7)10 ピッチ(mm)CP5 移動距離(mm)(小歯車1回転)100 ねじ穴M4 バックラッシ(mm)0.09〜0.27 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)25 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:13.7[1.4]、歯面強さ:2.5[0.25] 歯先円直径D(Φmm)35.01 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 モジュール(m)1.5915 基準円直径C(Φmm)31.83 ねじ穴J(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする