※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSCP10-25J32 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433658 SUSCP10-25J32 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433658 SUSCP10-25J32 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433658

KHKステンレス平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.1831 歯数25 形状S1K 注文コード83433658 品番SUSCP10-25J32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,360
この商品はモジュール・歯数・形状など45種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質ステンレス 形状S1K 歯数25 質量(kg)1.48 穴径(Φmm)(AH7)32 ピッチ(mm)CP10 移動距離(mm)(小歯車1回転)250 ねじ穴M8 バックラッシ(mm)0.14〜0.37 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:148[15.1]、歯面強さ:37.4[3.82] 歯先円直径D(Φmm)85.94 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)3.1831 基準円直径C(Φmm)79.57 ねじ穴J(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする