※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG2-20LJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83436144 SMSG2-20LJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83436144 SMSG2-20LJ16 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83436144

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 材質S45C 歯数20 注文コード83436144 品番SMSG2-20LJ16
参考基準価格(税別)¥11,490 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質S45C 形状B3K 歯数20 質量(kg)0.15 穴径(Φmm)(AH7)16 ねじ穴M4、(L)7 バックラッシ(mm)0.05〜0.11 ボス径B(Φmm)34 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:7.83[0.8]、歯面強さ:6.79[0.69] 歯先円直径D(Φmm)42.4 組立距離E(mm)37 全長F(mm)24.75 歯先距離G(mm)18.2 ボス長H(mm)14 穴長さI(mm)22 歯幅J(mm)10 おさえ面径K(Φmm)21.72 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)40 歯数比1 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする