CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
12
注文コード
83436157
品番
NCK-00-1.2-C-P4
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,237
販売価格(税別)
¥
7,488
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
全長(mm)
65
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
12
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M12
オリフィス方式
スリットオリフィス式
CADデータダウンロード