CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M14
ストローク(mm)
15
最大吸収エネルギー(J)
26
注文コード
83436175
品番
NCK-00-2.6-P4
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
全長(mm)
86
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
26
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M14
オリフィス方式
スリットオリフィス式
CADデータダウンロード