曜日別特売
NCK-00-7-C-P4 NCKシリーズ ショックキラー CKD 83436263

NCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM20ストローク(mm)20最大吸収エネルギー(J)70注文コード83436263品番NCK-00-7-C-P4
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ストローク(mm)20全長(mm)109.5材質(本体)構造固定式最大吸収エネルギー(J)70表面処理クロムメッキねじの呼びM20オリフィス方式スリットオリフィス式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする