CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
ストローク(mm)
4.5
最大吸収エネルギー(J)
1
注文コード
83436333
品番
NCK-00-0.1
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
4.5
全長(mm)
34.5
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
1
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M8
オリフィス方式
スリットオリフィス式
CADデータダウンロード