CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
ストローク(mm)
8
最大吸収エネルギー(J)
7
注文コード
83436342
品番
NCK-FA-0.7-C
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
全長(mm)
57
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
7
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M10
オリフィス方式
スリットオリフィス式
CADデータダウンロード