CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
3
注文コード
83436351
品番
NCK-00-0.3-N1C
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
6
全長(mm)
51.5
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
3
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M8
オリフィス方式
スリットオリフィス式