CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M27
ストローク(mm)
30
最大吸収エネルギー(J)
200
注文コード
83436412
品番
NCK-00-20
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
全長(mm)
141
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
200
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M27
オリフィス方式
スリットオリフィス式
CADデータダウンロード