CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
NCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
ストローク(mm)
20
最大吸収エネルギー(J)
70
注文コード
83436446
品番
NCK-00-7-N1C
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
20
全長(mm)
109.5
材質(本体)
鋼
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
70
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M20
オリフィス方式
スリットオリフィス式