※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG2-30LJ17 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437070 SMSG2-30LJ17 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437070 SMSG2-30LJ17 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83437070

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 材質S45C 歯数30 注文コード83437070 品番SMSG2-30LJ17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,950
この商品はモジュール・材質・歯数など500種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ 材質S45C 形状B3K 歯数30 質量(kg)0.37 穴径(Φmm)(AH7)17 ねじ穴M4、(L)6.25 バックラッシ(mm)0.05〜0.11 ボス径B(Φmm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:16.7[1.7]、歯面強さ:21.4[2.18] 歯先円直径D(Φmm)62.42 組立距離E(mm)50 全長F(mm)29.27 歯先距離G(mm)21.21 ボス長H(mm)12.5 穴長さI(mm)25 歯幅J(mm)12 おさえ面径K(Φmm)36.06 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする