※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN2.5-20RJ32 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83439240 SN2.5-20RJ32 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83439240 SN2.5-20RJ32 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83439240

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール(m)2.5 形状S1K 注文コード83439240 品番SN2.5-20RJ32
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は歯数・モジュール・形状など408種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルギヤ 材質S45C 形状S1K 歯数20 質量(kg)0.94 穴径(Φmm)(AH7)32 ねじ穴M8 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)16 全長G(mm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:9.07[0.92] 歯先円直径D(Φmm)75.71 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)70.71 ねじ穴J(Φmm)8 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする