※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN1.5-30LJ25 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83439949 SN1.5-30LJ25 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83439949 SN1.5-30LJ25 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83439949

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 モジュール(m)1.5 形状S1K 注文コード83439949 品番SN1.5-30LJ25
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は歯数・モジュール・形状など409種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルギヤ 材質S45C 形状S1K 歯数30 質量(kg)0.48 穴径(Φmm)(AH7)25 ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)45 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:6.75[0.69] 歯先円直径D(Φmm)66.64 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)63.64 ねじ穴J(Φmm)5 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする