※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN2-30RJ35 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441979 SN2-30RJ35 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441979 SN2-30RJ35 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441979

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 モジュール(m)2 形状S1K 注文コード83441979 品番SN2-30RJ35
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は歯数・モジュール・形状など409種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルギヤ 材質S45C 形状S1K 歯数30 質量(kg)1.19 穴径(Φmm)(AH7)35 ねじ穴M8 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)65 ボス長F(mm)15 全長G(mm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:15[1.53] 歯先円直径D(Φmm)88.85 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)84.85 ねじ穴J(Φmm)7.5 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする