CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
注文コード
83442283
品番
NVP11-10A-12HS-AC220V
参考基準価格(税別)
¥31,040
販売価格(税込)
¥32,024
販売価格(税別)
¥
29,113
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
211
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
Rc3/8
電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気、低真空
CADデータダウンロード