※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRFD2-1000J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83442995 DRFD2-1000J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83442995 DRFD2-1000J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83442995

KHK プラスチックラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83442995 品番 DRFD2-1000J
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別プラスチックラック 材質一般鉄鋼材 形状RD 歯数160 質量(kg)0.64 全長A(mm)1005.31 寸法F(mm)取付穴位置:52.65 寸法E(mm)取付穴位置:10 穴数取付穴位置寸法6 取付穴(mm)形状寸法H:7、寸法I:11、寸法J:7 寸法G(mm)取付穴位置:180 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 使用ねじ取付穴位置寸法:M6 許容伝達力・曲げ強さ(N)323 / 32.9(kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする