※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG10-30J30 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83443634 SSCPG10-30J30 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83443634 SSCPG10-30J30 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83443634

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.1831 歯数30 形状S1K 注文コード83443634 品番SSCPG10-30J30
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数・形状など135種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数30 質量(kg)2.26 ピッチ(mm)CP10 移動距離(mm)小歯車1回転:300 ねじ穴サイズ:M6 バックラッシ(mm)0.05〜0.21 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)75 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:34.5、歯面強さ:28.5 歯先円直径D(Φmm)101.86 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)3.1831 基準円直径C(Φmm)95.49 ねじ穴J(Φmm)10 ボス長さ(mm)F:20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)339 許容トルク・歯面強さ(N・m)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする