※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG2.5-20R2J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443756 AG2.5-20R2J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443756 AG2.5-20R2J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443756 AG2.5-20R2J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443756 AG2.5-20R2J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443756 AG2.5-20R2J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443756

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:2.5 歯数20 材質CAC702 注文コード83443756 品番AG2.5-20R2J16
参考基準価格(税別)¥16,060 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比10 形状H1K 歯数20 質量(kg)0.39 ねじれ角7°42′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.14〜0.27 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)34 組立距離J(mm)43.5 のど径D(Φmm)55 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)軸直角:2.5 ねじ穴(Φmm)L:7 基準円直径C(Φmm)50 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)57.5 ボス長さ(mm)F:14 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:34.2、100rpm時:27.4、300rpm時:20.6、600rpm時:16.8、900rpm時:14.5、1200rpm時:13.1、1800rpm時:11.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする