※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG1.5-40R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443835 AG1.5-40R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443835 AG1.5-40R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443835 AG1.5-40R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443835 AG1.5-40R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443835 AG1.5-40R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443835

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:1.5 歯数40 材質CAC702 注文コード83443835 品番AG1.5-40R1J16
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比40 形状H1K 歯数40 質量(kg)0.37 ねじれ角3°26′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.10〜0.21 歯幅E(mm)14 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)24 組立距離J(mm)42.5 のど径D(Φmm)63 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)軸直角:1.5 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)60 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)64.5 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:35.6、100rpm時:30、300rpm時:24.2、600rpm時:20.6、900rpm時:18.3、1200rpm時:16.6、1800rpm時:14.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする