※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG1-30R2J6 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443887 AG1-30R2J6 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443887 AG1-30R2J6 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443887 AG1-30R2J6 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443887 AG1-30R2J6 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443887 AG1-30R2J6 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83443887

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:1 歯数30 材質CAC702 注文コード83443887 品番AG1-30R2J6
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比15 形状H1T 歯数30 質量(kg)0.078 ねじれ角7°08′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.08〜0.19 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)20 全長G(mm)20 組立距離J(mm)23 のど径D(Φmm)32 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)軸直角:1 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)30 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)33 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:7.03、100rpm時:5.84、300rpm時:4.56、600rpm時:3.72、900rpm時:3.33、1200rpm時:3.03、1800rpm時:2.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする