※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG1-30R1J8 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444009 AG1-30R1J8 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444009 AG1-30R1J8 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444009 AG1-30R1J8 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444009 AG1-30R1J8 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444009 AG1-30R1J8 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444009

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:1 歯数30 材質CAC702 注文コード83444009 品番AG1-30R1J8
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比30 形状H1T 歯数30 質量(kg)0.078 ねじれ角3°35′ ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.08〜0.19 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)20 全長G(mm)20 組立距離J(mm)23 のど径D(Φmm)32 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)軸直角:1 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)30 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)33 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:7.08、100rpm時:5.98、300rpm時:4.84、600rpm時:4.05、900rpm時:3.63、1200rpm時:3.31、1800rpm時:2.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする