※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG2-50R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444054 AG2-50R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444054 AG2-50R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444054 AG2-50R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444054 AG2-50R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444054 AG2-50R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444054

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:2 歯数50 材質CAC702 注文コード83444054 品番AG2-50R1J16
参考基準価格(税別)¥20,060 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比50 形状H5K 歯数50 質量(kg)1.05 ねじれ角3°41′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.11〜0.24 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)33 組立距離J(mm)65.5 のど径D(Φmm)104 ウェブ厚H(mm)8 リム径I(Φmm)83 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)軸直角:2 ねじ穴(Φmm)L:7.5 基準円直径C(Φmm)100 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)106 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:115、100rpm時:96.8、300rpm時:78.4、600rpm時:66.9、900rpm時:59.5、1200rpm時:54.2、1800rpm時:47.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする