※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG1.5-30R2J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444316 AG1.5-30R2J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444316 AG1.5-30R2J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444316 AG1.5-30R2J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444316 AG1.5-30R2J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444316 AG1.5-30R2J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444316

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:1.5 歯数30 材質CAC702 注文コード83444316 品番AG1.5-30R2J12
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比15 形状H1K 歯数30 質量(kg)0.22 ねじれ角6°51′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.10〜0.21 歯幅E(mm)14 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)24 組立距離J(mm)35 のど径D(Φmm)48 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)軸直角:1.5 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)45 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)49.5 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:20.7、100rpm時:17.1、300rpm時:13.1、600rpm時:10.8、900rpm時:9.56、1200rpm時:8.58、1800rpm時:7.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする