※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG2-20R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444709 AG2-20R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444709 AG2-20R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444709 AG2-20R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444709 AG2-20R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444709 AG2-20R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444709

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:2 歯数20 材質CAC702 注文コード83444709 品番AG2-20R1J12
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比20 形状H1K 歯数20 質量(kg)0.26 ねじれ角3°41′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.11〜0.24 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)33 全長G(mm)33 組立距離J(mm)35.5 のど径D(Φmm)44 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)軸直角:2 ねじ穴(Φmm)L:7.5 基準円直径C(Φmm)40 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)46 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:21、100rpm時:17.5、300rpm時:13.6、600rpm時:11.2、900rpm時:9.84、1200rpm時:8.94、1800rpm時:7.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする