※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG2-30R2J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444894 AG2-30R2J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444894 AG2-30R2J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444894 AG2-30R2J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444894 AG2-30R2J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444894 AG2-30R2J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444894

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:2 歯数30 材質CAC702 注文コード83444894 品番AG2-30R2J17
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比15 形状H4K 歯数30 質量(kg)0.51 ねじれ角7°21′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.11〜0.24 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)33 組立距離J(mm)45.5 のど径D(Φmm)64 ウェブ厚H(mm)8 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:17 モジュール(m)軸直角:2 ねじ穴(Φmm)L:7.5 基準円直径C(Φmm)60 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)66 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:44、100rpm時:36.5、300rpm時:27.8、600rpm時:22.8、900rpm時:20.1、1200rpm時:18、1800rpm時:15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする