※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG2-60R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445235 AG2-60R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445235 AG2-60R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445235 AG2-60R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445235 AG2-60R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445235 AG2-60R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445235

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:2 歯数60 材質CAC702 注文コード83445235 品番AG2-60R1J25
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比60 形状H5K 歯数60 質量(kg)1.52 ねじれ角3°41′ ねじ穴サイズ:M6 バックラッシ(mm)0.11〜0.24 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)55 全長G(mm)33 組立距離J(mm)75.5 のど径D(Φmm)124 ウェブ厚H(mm)11 リム径I(Φmm)100 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)軸直角:2 ねじ穴(Φmm)L:7.5 基準円直径C(Φmm)120 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)126 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:160、100rpm時:136、300rpm時:110、600rpm時:94.6、900rpm時:84.9、1200rpm時:77.2、1800rpm時:68.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする