※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG3-60R1J45 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445926 AG3-60R1J45 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445926 AG3-60R1J45 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445926 AG3-60R1J45 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445926 AG3-60R1J45 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445926 AG3-60R1J45 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83445926

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:3 歯数60 材質CAC702 注文コード83445926 品番AG3-60R1J45
参考基準価格(税別)¥54,820 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比60 形状H5K 歯数60 質量(kg)4.52 ねじれ角3°54′ ねじ穴サイズ:M10 バックラッシ(mm)0.16〜0.29 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)85 全長G(mm)43 組立距離J(mm)112 のど径D(Φmm)186 ウェブ厚H(mm)15 リム径I(Φmm)155 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 穴径(mm)AH7:45 モジュール(m)軸直角:3 ねじ穴(Φmm)L:9 基準円直径C(Φmm)180 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)189 ボス長さ(mm)F:18 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:455、100rpm時:380、300rpm時:308、600rpm時:261、900rpm時:233、1200rpm時:213、1800rpm時:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする