※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG3-30R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446084 AG3-30R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446084 AG3-30R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446084 AG3-30R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446084 AG3-30R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446084 AG3-30R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446084

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸直角:3 歯数30 材質CAC702 注文コード83446084 品番AG3-30R1J22
参考基準価格(税別)¥26,650 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比30 形状H4K 歯数30 質量(kg)1.46 ねじれ角3°54′ ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.16〜0.29 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)55 全長G(mm)43 組立距離J(mm)67 のど径D(Φmm)96 ウェブ厚H(mm)10 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)軸直角:3 ねじ穴(Φmm)L:9 基準円直径C(Φmm)90 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)99 ボス長さ(mm)F:18 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:125、100rpm時:102、300rpm時:77.6、600rpm時:62.8、900rpm時:55.1、1200rpm時:49.7、1800rpm時:42.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする