※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG3-20L1J28 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446617 BG3-20L1J28 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446617 BG3-20L1J28 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83446617

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:3 歯数20 材質CAC502 注文コード83446617 品番BG3-20L1J28
参考基準価格(税別)¥23,770 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC502 減速比20 形状H1K 歯数20 質量(kg)0.89 ねじれ角3°55′ ねじ穴サイズ:M6 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 歯幅E(mm)28 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)43 組立距離J(mm)52 のど径D(Φmm)66 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)歯直角:3 ねじ穴(Φmm)L:7.5 基準円直径C(Φmm)60.14 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)69 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:36.8、100rpm時:30.1、300rpm時:23.5、600rpm時:19.1、900rpm時:16.7、1200rpm時:15.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする