※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG1-50R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447204 BG1-50R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447204 BG1-50R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447204

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1 歯数50 材質CAC502 注文コード83447204 品番BG1-50R1J15
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC502 減速比50 形状H1K 歯数50 質量(kg)0.23 ねじれ角3°35′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.06〜0.24 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)20 組立距離J(mm)33 のど径D(Φmm)52 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)歯直角:1 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)50.1 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)53 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:10.3、100rpm時:8.76、300rpm時:7.27、600rpm時:6.18、900rpm時:5.58、1200rpm時:5.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする