※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG1.5-30R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447360 BG1.5-30R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447360 BG1.5-30R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447360

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1.5 歯数30 材質CAC502 注文コード83447360 品番BG1.5-30R1J12
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質CAC502 減速比30 形状H1K 歯数30 質量(kg)0.22 ねじれ角3°26′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.08〜0.26 歯幅E(mm)12 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)22 組立距離J(mm)35 のど径D(Φmm)48 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)歯直角:1.5 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)45.08 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)49.5 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:10.1、100rpm時:8.47、300rpm時:6.72、600rpm時:5.67、900rpm時:5.03、1200rpm時:4.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする