※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2-30L1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449058 CG2-30L1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449058 CG2-30L1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449058 CG2-30L1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449058 CG2-30L1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449058

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:2 歯数30 材質FC200 注文コード83449058 品番CG2-30L1J14
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質FC200 減速比30 形状H1K 歯数30 質量(kg)0.57 ねじれ角3°42′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.10〜0.28 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)35 組立距離J(mm)45.5 のど径D(Φmm)64 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH714 モジュール(m)歯直角:2 ねじ穴(Φmm)L:6.5 基準円直径C(Φmm)60.13 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)66 ボス長さ(mm)F:13 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)100rpm時:13.1、1200rpm時:6.96、300rpm時:10.4、30rpm時:15.6、600rpm時:8.74、900rpm時:7.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする