※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-60R1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449435 CG1-60R1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449435 CG1-60R1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449435 CG1-60R1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449435 CG1-60R1J14 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449435

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1 歯数60 材質FC200 注文コード83449435 品番CG1-60R1J14
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質FC200 減速比60 形状H1K 歯数60 質量(kg)0.25 ねじれ角3°35′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.06〜0.24 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)20 組立距離J(mm)38 のど径D(Φmm)62 ウェブ厚H(mm)6 リム径I(Φmm)51 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)AH714 モジュール(m)歯直角:1 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)60.12 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)63 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)100rpm時:7.39、1200rpm時:4.39、300rpm時:6.14、30rpm時:8.69、600rpm時:5.24、900rpm時:4.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする