※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2-50R1J18 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449749 CG2-50R1J18 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449749 CG2-50R1J18 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449749 CG2-50R1J18 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449749 CG2-50R1J18 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83449749

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:2 歯数50 材質FC200 注文コード83449749 品番CG2-50R1J18
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質FC200 減速比50 形状HBK 歯数50 質量(kg)1.01 ねじれ角3°42′ ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.10〜0.28 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)48 全長G(mm)35 組立距離J(mm)65.5 のど径D(Φmm)104 ウェブ厚H(mm)7 リム径I(Φmm)88 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH718 モジュール(m)歯直角:2 ねじ穴(Φmm)L:6.5 基準円直径C(Φmm)100.21 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)106 ボス長さ(mm)F:13 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)100rpm時:34.1、1200rpm時:19.1、300rpm時:27.6、30rpm時:40.3、600rpm時:23.6、900rpm時:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする