※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-120R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83450196 CG1-120R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83450196 CG1-120R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83450196 CG1-120R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83450196 CG1-120R1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83450196

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1 歯数120 材質FC200 注文コード83450196 品番CG1-120R1J22
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質FC200 減速比120 形状H1K 歯数120 質量(kg)0.91 ねじれ角3°35′ ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.06〜0.24 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)20 組立距離J(mm)68 のど径D(Φmm)122 ウェブ厚H(mm)6 リム径I(Φmm)111 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH722 モジュール(m)歯直角:1 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)120.24 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)123 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)100rpm時:26.7、1200rpm時:16.7、300rpm時:22.5、30rpm時:30.5、600rpm時:19.6、900rpm時:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする