※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3-50R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451045 CG3-50R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451045 CG3-50R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451045 CG3-50R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451045 CG3-50R1J25 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451045

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:3 歯数50 材質FC200 注文コード83451045 品番CG3-50R1J25
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質FC200 減速比50 形状HBK 歯数50 質量(kg)2.5 ねじれ角3°55′ ねじ穴サイズ:M6 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)63 全長G(mm)45 組立距離J(mm)97 のど径D(Φmm)156 ウェブ厚H(mm)9 リム径I(Φmm)138 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH725 モジュール(m)歯直角:3 ねじ穴(Φmm)L:7.5 基準円直径C(Φmm)150.35 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)159 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)100rpm時:100、300rpm時:81.1、30rpm時:121、600rpm時:68.4、900rpm時:60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする