※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG2-20R1J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451194 PG2-20R1J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451194 PG2-20R1J17 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451194

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:2 歯数20 材質MC901 注文コード83451194 品番PG2-20R1J17
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質MC901 減速比20 形状H1K 歯数20 質量(kg)0.046 穴径A(Φmm)17 ねじれ角3°42′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0〜0.33 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)33 全長G(mm)35 組立距離J(mm)35.5 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.49 のど径D(Φmm)44 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)歯直角:2 ねじ穴(Φmm)L:6.5 基準円直径C(Φmm)40.08 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)46 ボス長さ(mm)F:13 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする