※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG1-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451578 PG1-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451578 PG1-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83451578

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1 歯数40 材質MC901 注文コード83451578 品番PG1-40R1J12
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はモジュール・歯数・材質など805種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール 材質MC901 減速比40 形状H1K 歯数40 質量(kg)0.021 穴径A(Φmm)12 ねじれ角3°35′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0〜0.28 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)26 全長G(mm)20 組立距離J(mm)28 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.15 のど径D(Φmm)42 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 モジュール(m)歯直角:1 ねじ穴(Φmm)L:5 基準円直径C(Φmm)40.08 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)43 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする