曜日別特売
SRT4-40J28 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83451797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT4-40J28 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83451797
SRT4-40J28 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83451797

KHK ラチェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数40
穴径A(Φmm)28
歯幅E(mm)25
内容量1個注文コード83451797品番SRT4-40J28
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状T4K歯数40質量(kg)3.53高さ(mm)歯・H:7.4組立J:72.6タイプボスなしピッチ12.57穴径A(Φmm)28歯幅E(mm)25全長G(mm)25許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:39.3歯先円直径D(Φmm)160キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3距離中心距離I:108.03ボス長さ(mm)F:-許容トルク・曲げ強さ(N・m)385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする