※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK ピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
モジュール(m)
6
注文コード
83453730
品番
SSG6-30RGH100
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
形状
S1GH100
歯数
30
質量(kg)
12.754
ねじ
同梱:M16×75
シリーズ
SSG
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
150
全長G(mm)
88
歯先円直径D(Φmm)
192
穴径(mm)
AH730
モジュール(m)
6
基準円直径C(Φmm)
180
ザグリ深さH(mm)
33
適合ラック
相手:SRGF6-1000
減速機
【適応】枠番:GH100
ボス長さ(mm)
F:28
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1850
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1600