PDV3-20A-2CG-A-KIT-DC24V PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD 83453745

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)DC24 注文コード83453745 品番PDV3-20A-2CG-A-KIT-DC24V
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,569
販売価格(税別)
5,063
この商品は管接続口径・定格電圧など594種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)DC24 種別部品
関連資料:部品図(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする