※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK ピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
モジュール(m)
3.1831
注文コード
83453757
品番
SSCPG10-30RGH7
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
形状
S1GH7
歯数
30
質量(kg)
1.635
ピッチ(mm)
CP10
ねじ
同梱:M10×45
シリーズ
SSCPG
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
101.86
穴径(mm)
AH720
モジュール(m)
3.1831
基準円直径C(Φmm)
95.49
ザグリ深さH(mm)
11
適合ラック
相手:SRGCPF10-1000
減速機
【適応】枠番:GH7
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
283
許容トルク・歯面強さ(N・m)
240