※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83453766
品番
ZSTP3-30LRGH17
参考基準価格(税別)
¥31,430
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質
SCM440
形状
S1GH17
歯数
30
質量(kg)
1.406
ピッチ(mm)
CP10
ねじ
同梱:M12×45
シリーズ
ZSTP
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
85
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
104
穴径(mm)
AH725
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
95.49
ザグリ深さH(mm)
13
適合ラック
相手:ZST3-1000R
減速機
【適応】枠番:GH17
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
551
許容トルク・歯面強さ(N・m)
676